Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVLA343
Cod. Produttore
XVLA343
Cod. EAN
3389110651720

Informazioni di prodotto

Lampada spia Ø12 - IP40 - verde - LED protetto - 48V - connettore a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XVLA343 è una lampada spia verde di diametro 12 mm. Il suo grado di protezione è IP40/IP65. Include un LED protetto - connessione ad alette di 48V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.

diametro del foro

12 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

48 ... 48 V

Serie

Harmony XVL

Produttore

Lampada spia Ø12 - IP40 - verde - LED protetto - 48V - connettore a vite