›

LAMPADA SPECIALE CONNETTORE G9 4W 3

Cod. Rexel L3G9430
Cod. Produttore G9430
Cod. EAN 8436572486546

Informazioni principali

  • Potenza: 4 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 470 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura luce: 360°
  • Classe isolamento: II
  • Serie: GALIO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo G9. Corpo in: Vetro. Tensione d'ingresso: 220 - 240 Vac. Potenza consumata: 4 W, flusso luminoso reale: 470 lm, efficienza luminosa: 118 lm/W. Flicker Free. Attacco: G9. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 360°. Tipo di LED: COB, numero di LED: 104. Vita utile L70 (tq 25 °C): 20000 h. Dimensioni (L x A): 16 X 55,5 mm. Peso: 11 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

G9

colore del corpo

Neutro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

16 mm

efficienza luminosa della lampada

78 LUMEN_WATT

forma della lampada

Capsula

lunghezza

56 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

20000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

cut-off: fine fase (trailing)

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

480 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

fattore di potenza

0,6

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

41 ... 45 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

360 ... 360 GRADO

Serie

GALIO

LAMPADA SPECIALE CONNETTORE G9 4W 3