›

LAMPADA SPECIALE CONNETTORE G4 2W 3

Cod. Rexel L3G4230
Cod. Produttore G4230
Cod. EAN 8436572486522

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Tensione: 12 V
  • Flusso luminoso: 230 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 360°
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: GALIO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo G4. Corpo in: Vetro. Tensione d'ingresso: 12 Vac/dc. Potenza consumata: 2 W, flusso luminoso reale: 230 lm, efficienza luminosa: 115 lm/W. Flicker Free. Attacco: G4. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 360°. Tipo di LED: COB, numero di LED: 66. Vita utile L70 (tq 25 °C): 20000 h. Dimensioni (L x A): 13,5 X 37 mm. Peso: 8 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

G4

colore del corpo

Neutro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

14 mm

efficienza luminosa della lampada

115 LUMEN_WATT

forma della lampada

Capsula

lunghezza

37 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

20000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

240 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

0,33 ... 0,33 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

2 ... 2 W

flusso luminoso

230 ... 230 lm

Angolo del fascio luminoso

360 ... 360 GRADO

Serie

GALIO

LAMPADA SPECIALE CONNETTORE G4 2W 3