›

LAMPADA SFERA 6W 3000K CRI90 120 NE

Cod. Rexel L324E6C9302
Cod. Produttore 24E6C9302
Cod. EAN 8437009701348

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Temperatura: 3000 kelvin
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Tipo: Lampada sfera
  • Uso: Interni
  • Efficienza: Energetica ottimale
  • Design: Semplice e funzionale
  • Serie: L324E6C9302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sfera da 6 watt con temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per un'illuminazione calda e accogliente. Offre un indice di resa cromatica elevato CRI90, garantendo colori naturali e vividi. Progettata per un'efficienza energetica ottimale, è adatta per ambienti interni che richiedono una luce di qualità e un design semplice e funzionale.
LAMPADA SFERA 6W 3000K CRI90 120 NE