Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
42 mm
colore del corpo
Verde
tipo di tensione di alimentazione
AC
ricaricabile
dispositivo di carica integrato
lunghezza
118 mm
altezza/profondità
108 mm
Materiale del corpo
Alluminio
Adatto per luce d'emergenza
grado di protezione (IP)
IP65
Con lampada inclusa
funzione luce lampeggiante corpo luminoso principale
corpo luminoso principale
LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C
1,5 h
tensione nominale
230 ... 230 V
Serie
Exiway
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te