Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3PLL19WBN180
Cod. Produttore
PLL19WBN180
Cod. EAN
8436049261836

Informazioni di prodotto

Lampada PLL 48 chip SMD5630 BN 180

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo CFL-PLL. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 19 W, flusso luminoso reale: 1772 lm, efficienza luminosa: 93 lm/W. Intensità luminosa: 543 cd. Flicker free. Attacco: 2G11. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 85, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD5630, numero di LED: 38. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 40 X 400 mm. Peso: 255 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

2G11

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

40 mm

efficienza luminosa della lampada

93 LUMEN_WATT

intensità luminosa

543 cd

lunghezza

400 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

19 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2147 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

0,09 ... 0,09 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

19 ... 19 W

flusso luminoso

1772 ... 1772 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

PLUTONIO

Produttore

LAMPADA PLL 48 CHIP SMD5630 BN 180

€ 29,89 x 1 pz.