Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80455106B-840-
Cod. Produttore
0455106B-840-21
Cod. EAN
8054378013980

Informazioni di prodotto

PIXOL150 PAR+ 31W AS/UB BIDIR. DALI
Lampada a tecnologia avanzata con potenza di 31W, dotata di sistema DALI per un controllo efficiente e bidirezionale della luce. Progettata per l’installazione su diverse superfici, garantisce un’illuminazione uniforme e di alta qualità. Include la lampada, offrendo una soluzione completa e immediata per applicazioni elettriche professionali. Ideale per ambienti che richiedono prestazioni elevate e gestione intelligente dell’illuminazione. Descrizione del produttore: Lampada PIXOL150 PAR+ da 31W con tecnologia DALI, progettata per un'illuminazione bidirezionale efficiente. Include la lampada ed è idonea per l'installazione su superfici, offrendo versatilità e facilità di montaggio. Questo prodotto garantisce prestazioni elevate e un controllo avanzato della luce, ideale per ambienti che richiedono soluzioni elettriche di qualità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3000 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1500 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada PIXOL150 PAR+ 31W tecnologia DALI bidirezionale per installazione su superfici ambienti professionali