Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80455108B-830-
Cod. Produttore
0455108B-830-16
Cod. EAN
8054378422980

Informazioni di prodotto

PIXOL150 PAR 14W LAMA EL/XB BIDIR.DALI
PIXOL150 PAR 14W è una lampada elettrica bidirezionale con tecnologia a lama, progettata per un’illuminazione efficiente e versatile. Include una lampada integrata da 14 watt, ideale per installazioni su diverse superfici, garantendo una luce omogenea e di qualità. Questo prodotto combina funzionalità e praticità, risultando adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La lampada PIXOL150 PAR 14W LAMA EL/XB BIDIR.D rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione. Con una potenza di 14W, questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità, ideale per ambienti sia domestici che commerciali. Il design bidirezionale permette di diffondere la luce in due direzioni, massimizzando l'efficacia luminosa e creando atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua forma compatta e moderna la rende facilmente integrabile in qualsiasi contesto, dal più classico al più contemporaneo. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi di consumo elettrico, rendendola una scelta ecologica e conveniente per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere il design.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

710 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

506 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada PIXOL150 PAR 14W lama elettrica bidirezionale compatta per illuminazione efficiente ambienti domestici e commerciali