Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80454122A83016
Cod. Produttore
0454122A-830-16
Cod. EAN
8054378422386

Informazioni di prodotto

PIXOL110 PAR 14W XB/XB BIDIR. ON/OFF
Lampada PAR con potenza di 14 watt, caratterizzata da un fascio luminoso bidirezionale che garantisce un'illuminazione efficace e uniforme. Il prodotto include la lampada ed è progettato per un'installazione semplice e sicura su diverse superfici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e performante, offre una soluzione compatta e funzionale per ambienti che necessitano di un'illuminazione mirata e di qualità. Descrizione del produttore: La lampada PIXOL110 PAR 14W XB/XB BIDIR è una soluzione innovativa per l'illuminazione di spazi interni ed esterni. Caratterizzata da un design elegante e funzionale, questa lampada offre un'emissione luminosa potente e uniforme, ideale per creare atmosfere accoglienti o per illuminare aree di lavoro. Con una potenza di 14W, è progettata per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata, riducendo i costi di consumo elettrico. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, sia in contesti residenziali che commerciali. La struttura robusta e il grado di protezione elevato assicurano resistenza agli agenti atmosferici, rendendo questa lampada una scelta ideale per l'illuminazione esterna. Con PIXOL110, l'illuminazione diventa un elemento decorativo e funzionale, capace di soddisfare le esigenze più diverse.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1280 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

686 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada PIXOL110 PAR 14W XB/XB BIDIR efficiente versatile per interni ed esterni