Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80454121A83016
Cod. Produttore
0454121A-830-16
Cod. EAN
8054378422324

Informazioni di prodotto

PIXOL110 PAR 14W WB/WB BIDIR. ON/OFF
Lampada LED bidirezionale PIXOL110 con potenza di 14W e temperatura colore 3000K, ideale per installazioni su superfici grazie al design compatto e funzionale. Include la lampada, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni luminose di qualità e risparmio energetico. Descrizione del produttore: La lampada PIXOL110 PAR da 14W è progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità in vari ambienti. Con un design bidirezionale, consente di creare atmosfere uniche e personalizzabili, perfette per eventi, locali commerciali o spazi residenziali. La sua funzionalità di accensione e spegnimento on/off garantisce un uso semplice e diretto. Realizzata con materiali resistenti, la lampada assicura una lunga durata e prestazioni elevate, mantenendo sempre un'eccellente efficienza energetica. La combinazione di potenza e versatilità rende questo prodotto un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e affidabili. Il suo aspetto elegante e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendola ideale per ogni esigenza di illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

520 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

279 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada PIXOL110 PAR 14W bidirezionale efficienza energetica uso professionale e residenziale