Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80454122A84011
Cod. Produttore
0454122A-840-11
Cod. EAN
8054378422409

Informazioni di prodotto

PIXOL110 PAR 14W XB/XB BIDIR. ON/OFF
PIXOL110 è un apparecchio di illuminazione bidirezionale progettato per garantire un'illuminazione efficace e versatile. Dotato di una lampada PAR da 14W inclusa, assicura un'installazione semplice e immediata su diverse superfici. La sua struttura è studiata per offrire un controllo ottimale dell'accensione e spegnimento, rendendolo ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose funzionali e di qualità. Questo prodotto combina efficienza energetica e praticità d'uso, rispondendo alle esigenze di installazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: La lampada PIXOL110 PAR 14W XB/XB BIDIR. ON/OFF è un eccellente esempio di tecnologia di illuminazione moderna, progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 14W, questa lampada garantisce una luminosità intensa e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una buona visibilità. La sua configurazione bidirezionale consente di orientare la luce in modo versatile, rendendola perfetta per l'illuminazione di spazi commerciali o residenziali. La qualità dei materiali utilizzati nella costruzione della lampada assicura durata e resistenza, mentre il design elegante e funzionale si integra facilmente in qualsiasi contesto d'arredo. Grazie alla sua affidabilità e alla facilità di installazione, la lampada PIXOL110 rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e pratiche.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1360 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

729 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada PIXOL110 PAR 14W bidirezionale efficienza energetica per uso residenziale e commerciale