Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80454121A-840-
Cod. Produttore
0454121A-840-11
Cod. EAN
8054378422348

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14W
  • Tipo: PAR
  • Colore: Bianco
  • Accensione: ON/OFF
  • Design: Bidirezionale
  • Applicazioni: Interno/Esterno
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: PIXOL110
Lampada bidirezionale PIXOL110 con potenza di 14W, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Include la lampada, pronta per l’installazione su superfici, offrendo un’illuminazione efficiente e versatile. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto affidabile e di qualità, garantendo prestazioni costanti e durata nel tempo. Descrizione del produttore: La lampada PIXOL110 PAR 14W WB/WB BIDIR è un prodotto innovativo e versatile, progettato per offrire prestazioni elevate in diverse applicazioni di illuminazione. Con una potenza di 14W, questa lampada garantisce un'illuminazione intensa e di qualità, adatta sia per ambienti interni che esterni. La sua struttura robusta e il design elegante la rendono ideale per l'installazione in spazi commerciali, eventi e ambienti residenziali. La lampada è dotata di un sistema di accensione ON/OFF facile da utilizzare, garantendo un'operatività semplice e immediata. Il suo design bidirezionale consente di dirigere la luce in due direzioni diverse, offrendo flessibilità e personalizzazione nell'illuminazione degli spazi. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e pulito, integrandosi perfettamente con qualsiasi stile di arredamento. Realizzata con materiali di alta qualità, la PIXOL110 è progettata per durare nel tempo, assicurando un'illuminazione affidabile e duratura. Grazie alla sua efficienza energetica, rappresenta un'ottima scelta per chi cerca di ridurre i consumi senza compromettere la qualità della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

550 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

295 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada PIXOL110 PAR 14W bidirezionale compatta efficiente per illuminazione interna ed esterna