Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3PAR38658WVE
Cod. Produttore
PAR38658WVE
Cod. EAN
8436572481480

Informazioni di prodotto

Lampada PAR38 IP65 8W Tonalita Verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo PAR38. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 8 W, Intensità luminosa: 901 cd. Flicker Free. Attacco: E27. Temperatura di colore: Verde 525 - 530 nm, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 45°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 24.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 121 X 133 mm. Peso: 200 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Verde

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

121 mm

intensità luminosa

901 cd

lunghezza

133 mm

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione vetro/copertura

Prisma

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

PAR38

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,07 ... 0,07 mA

potenza della lampada

8 ... 8 W

Angolo del fascio luminoso

45 ... 45 GRADO

Serie

PLOMO

Produttore

LAMPADA PAR38 IP65 8W TONALITA VERD