› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

LAMPADA PAR38 IP65 18W E27 BIANCO N

Cod. Rexel L3PAR386518WEBN
Cod. Produttore PAR386518WE27BN
Cod. EAN 8436572480094

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Tensione: 175-240 V
  • Flusso luminoso: 1870 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Vita utile: 30000 h L70
  • Serie: PLOMO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo PAR38. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1870 lm, efficienza luminosa: 104 lm/W. Intensità luminosa: 2933 cd. Flicker Free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 45°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 24. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L x A): 95 X 133 mm. Peso: 200 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

121 mm

efficienza luminosa della lampada

104 LUMEN_WATT

intensità luminosa

2933 cd

lunghezza

133 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Prisma

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

PAR38

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2160 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,09 ... 0,09 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

18 ... 18 W

flusso luminoso

1870 ... 1870 lm

Angolo del fascio luminoso

45 ... 45 GRADO

Serie

PLOMO

LAMPADA PAR38 IP65 18W E27 BIANCO N
€ 13,20 x 1 pz.
(pz.)
16 pz.
Q.tà consigliata info