Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHLPAR3075930
Cod. Produttore
LPAR3075930
Cod. EAN
8719514443228

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9,5 W
  • Flusso luminoso: 760 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Angolo fascio: 25°
  • Durata nominale: 25.000 ore
  • Classe efficienza: F
  • Serie: Faretto LED MASTER VALUE PAR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il faretto LED MASTER VALUE PAR è una soluzione di illuminazione efficiente e di alta qualità, progettata per applicazioni di illuminazione d'accento. Questo LEDspot PAR30S da 9,5 W sostituisce una lampadina tradizionale da 75 W, offrendo un notevole risparmio energetico con un consumo di soli 9,5 W e un'efficienza luminosa di 80 lm/W. La lampadina ha un attacco E27, una temperatura di colore di 3000 K che emette una luce bianca calda, e un flusso luminoso di 760 lumen con un angolo di fascio di 25 gradi, ideale per un'illuminazione mirata e precisa. Il CRI elevato di 90 garantisce una resa cromatica naturale e brillante. Realizzata in vetro trasparente, la lampadina ha una durata nominale di 25.000 ore e un ciclo di commutazione on/off fino a 50.000 volte. Il fattore di potenza è 0,7 e la lampadina è conforme alle normative CE e RoHS, con classe di efficienza energetica F. Il faretto è compatibile con dimmer specifici e garantisce un avvio rapido in 0,5 secondi, con un tempo di riscaldamento altrettanto breve per raggiungere il 60% del flusso luminoso. La temperatura massima dell'involucro è di 80 °C, mentre l'intervallo di temperatura ambiente di utilizzo va da -20 a +45 °C. La qualità e l'affidabilità del prodotto sono supportate da una garanzia di 5 anni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Con il loro design robusto e il fascio di luce bianco caldo, queste lampade PAR di nuova generazione sono ideali per l'illuminazione generale e spot nel settore dell'ospitalità. È una soluzione dimmerabile. Sono particolarmente adatte per aree pubbliche come atri, corridoi, scale, dove la luce è sempre accesa. Il prodotto offre un maggiore risparmio energetico rispetto ai normali spot LED.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

95 mm

efficienza luminosa della lampada

80 LUMEN_WATT

intensità luminosa

3000 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

86 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

760 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1545

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

60 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

9,5 ... 9,5 W

flusso luminoso

760 ... 760 lm

Angolo del fascio luminoso

25 ... 25 GRADO

Serie

Faretto LED MASTER VALUE PAR

Produttore

Lampada PAR30 LED dimmerabile 9.5W luce calda per aree pubbliche