Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
L3PAR306510WE27
Cod. Produttore
PAR306510WE27BC
Cod. EAN
8436572480087

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Tensione: 175-240 V
  • Flusso luminoso: 890 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Vita utile: 30000 h L70
  • Serie: PLOMO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo PAR30. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 10 W, flusso luminoso reale: 890 lm, efficienza luminosa: 89 lm/W. Intensità luminosa: 1120 cd. Flicker Free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 45°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 10.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 96 X 121 mm. Peso: 110 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

96 mm

efficienza luminosa della lampada

89 LUMEN_WATT

intensità luminosa

1120 cd

lunghezza

95 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Prisma

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

PAR30

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1150 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,09 ... 0,09 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

10 ... 10 W

flusso luminoso

890 ... 890 lm

Angolo del fascio luminoso

45 ... 45 GRADO

Serie

PLOMO

Produttore

LAMPADA PAR30 IP65 10W E27 BIANCO C