Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80455022A83016
Cod. Produttore
0455022A-830-16
Cod. EAN
8054378422683

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 31 W
  • Funzione: ON/OFF
  • Tipo: PAR
  • Serie: PIXOL150
  • Applicazioni: Residenziali/Commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Durata: Lunga
PIXOL150 PAR 31W XB è una lampada elettrica progettata per offrire un'illuminazione efficiente con un consumo energetico contenuto. Include la lampada, garantendo una soluzione completa e pronta all'uso. Questo prodotto è adatto per l'installazione su diverse superfici, assicurando versatilità e facilità di montaggio in vari ambienti. La sua tecnologia avanzata assicura una luce stabile e di qualità, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili. Descrizione del produttore: Il prodotto PIXOL150 PAR 31W XB UNID. ON/OFF rappresenta una soluzione avanzata per il controllo dell'illuminazione. Con una potenza di 31 watt, questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua funzione ON/OFF consente un facile utilizzo, garantendo un'illuminazione sicura e affidabile in ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il PIXOL150 si distingue per la sua robustezza e resistenza nel tempo. La sua progettazione è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici. La luce emessa è di alta qualità, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un dispositivo di illuminazione efficiente e versatile, in grado di adattarsi a diverse esigenze e contesti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2375 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2375 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada PAR 31W PIXOL150 XB ON/OFF alta efficienza versatile per uso residenziale e commerciale