Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80454121A83023
Cod. Produttore
0454121A-830-23
Cod. EAN
8054378074318

Informazioni di prodotto

PIXOL110 PAR 14W WB/WB BIDIR. ON/OFF
Lampada PAR con potenza di 14 watt, caratterizzata da un design bidirezionale che consente un'illuminazione versatile e mirata. Include la lampada e risulta idonea per l'installazione su diverse superfici, garantendo facilità di montaggio e adattabilità. La tecnologia utilizzata assicura efficienza luminosa e durata, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e qualità della luce costante. Descrizione del produttore: La PIXOL110 PAR 14W WB/WB BIDIR è una lampada versatile e altamente funzionale, progettata per soddisfare esigenze di illuminazione in vari contesti. Con una potenza di 14W, offre un'illuminazione efficiente e luminosa, perfetta per ambienti sia residenziali che commerciali. Il design bidirezionale consente una distribuzione della luce ottimale, creando atmosfere accoglienti e ben illuminate. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada presenta una finitura bianca che si integra armoniosamente in qualsiasi decorazione. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo, mentre le specifiche tecniche la rendono adatta a diverse applicazioni. Grazie alla sua efficienza energetica, la PIXOL110 è una scelta ecologica che contribuisce a ridurre i consumi energetici senza compromettere la qualità dell'illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

520 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

279 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada PAR 14W bidirezionale PIXOL110 WB/WB versatile per ambienti residenziali e commerciali