Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56035
Cod. Produttore
56035
Cod. EAN
8002219599490

Informazioni di prodotto

ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design
Descrizione del produttore: La lampadina MR16 LED da 6.5W è progettata per un utilizzo a 12V, rendendola ideale per applicazioni di illuminazione a bassa tensione. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime in spazi residenziali o commerciali. Il suo attacco GU5.3 garantisce un facile montaggio e sostituzione, rendendo questo prodotto estremamente pratico. La tecnologia LED non solo assicura un consumo energetico ridotto, ma anche una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. Questa lampadina è un'ottima scelta per chi cerca efficienza energetica senza compromettere la qualità della luce. Con un design compatto e versatile, è adatta per una varietà di applicazioni di illuminazione, dai faretti ai sistemi di illuminazione decorativa.

tensione nominale

12V

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

520

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GX16d

angolo di irraggiamento

35

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

Produttore

Lampada MR16 Spot Led 6.5W GU5.3 3000K