Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA62551
Cod. Produttore
62551
Cod. EAN
8015450625514

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.4
  • Colore: Nero
  • Confezione singola: Sacchetto + cavaliere
  • Descrizione breve: Lampada m. 5 2x0,75 fluoresc.8W
  • Descrizione estesa: Lampada portatile cavo 5 m. 2x0,75 H05VV-F - spina italiana 2P 10A con tubo fluorescente 8W
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Descrizione del produttore: Lampada LED da 5 watt con cavo di 5 metri e sezione conduttori 2x0,75 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata per garantire una luce uniforme e duratura, questa lampada si adatta perfettamente a diversi ambienti domestici e professionali, offrendo affidabilità e facilità di installazione grazie al cavo integrato.

    download

    #N/A