Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56504
Cod. Produttore
56504
Cod. EAN
8002219723123

Informazioni di prodotto

D LED 10W G24D 4000°K

Descrizione del produttore: La lampada D LED 10W G24D 4000K è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti residenziali e commerciali. Con una potenza di 10W, questa lampada offre un'illuminazione brillante e uniforme, garantendo un'eccellente resa luminosa. La temperatura di colore di 4000K crea un'atmosfera piacevole, ideale per spazi di lavoro e aree di lettura, contribuendo a ridurre l'affaticamento visivo. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per una lunga durata e un basso consumo energetico, rendendola una scelta ecologica e conveniente. Il design G24D la rende compatibile con una vasta gamma di apparecchi di illuminazione, facilitando l'installazione e l'integrazione in vari contesti. La lampada D LED 10W G24D è l'opzione perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace e sostenibile.

potenza della lampada

10W

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.55

flusso luminoso effettivo

950

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

S19

angolo di irraggiamento

300

diametro

42 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

40000 h

Produttore

Lampada Lineare D Led 10W G24D 4000K