Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole per Illuminazione Sospesa /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4362
Cod. Produttore
NT4362
Cod. EAN
8005543537190

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 230 VAC
  • Potenza: 3,3 W
  • Flusso luminoso: 110 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Durata: 40.000 ore
  • Indice protezione: IP40 montato
  • Grado impatto: IK04

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada da lettura a LED integrata, ideale per un'illuminazione precisa in testa al letto. Consuma solo 3,3 W e offre un flusso luminoso di 110 lumen con una temperatura di colore di 3000 K, garantendo una luce bianca neutra confortevole. Il corpo è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui capot in policarbonato e flessibile in acciaio, con finiture in ABS per l'enjoliveur e la testa della lampada. È progettata per un'installazione a incasso e a parete, con comando locale e remoto per accensione, spegnimento e regolazione della luce. La lampada è testata per 40.000 cicli di accensione e spegnimento e garantisce durata e affidabilità. Il design funzionale e il controllo integrato la rendono perfetta per ambienti domestici interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. E\' dotata di un braccio flessibile (lungh. 31 cm) che permette di orientarne l\'estremità illuminante. L\'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spegnimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3W - Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso) - Tech

prodotto Sustainable

Si

larghezza

22 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

22 mm

con fotocellula

lunghezza

45 mm

altezza/profondità

170 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

45 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

243 lm

Potenza totale

0,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

243 lm

Colore luce

Bianco

con fessure d'aerazione

Nessuna funzione dimm

Grado di protezione (IP), lato posteriore

IP41

altezza/profondità di inserimento

34 mm

adatto per potenza lampada

0,1 ... 0,1 W

tensione nominale

230 ... 250 V

sezione conduttore collegabile

1,5 ... 2,5 mm²

corrente nominale

15 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 43 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

243 ... 243 lm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Lampada lettura dimmerabile LED braccio flessibile incasso letto