Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole per Illuminazione Sospesa /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4362
Cod. Produttore
N4362
Cod. EAN
8005543537183

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 230 VAC
  • Consumo: 3,3 W
  • Flusso luminoso: 110 lumen
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Durata: 40.000 ore
  • Indice protezione: IP40 assemblato
  • Impatti: IK04

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada da lettura LED integrata, particolarmente adatta per ambienti domestici e strutture ricettive come camere da letto e hotel. Offre un flusso luminoso di 110 lumen con un consumo energetico di soli 3,3 W e una temperatura colore di 3000 K, garantendo una luce bianca neutra ideale per la lettura e l’illuminazione direzionale. La lampada è dotata di un braccio flessibile in acciaio per un orientamento preciso della luce e dispone di un interruttore integrato per accensione, spegnimento e regolazione. Il prodotto è progettato per l’installazione interna, con protezione IP40 una volta assemblato, e resistenza agli urti IK04. I materiali utilizzati includono policarbonato per la copertura e ABS per la testa della lampada, entrambi autoestinguenti e privi di alogeni. La lampada supporta il comando locale e remoto, con funzione di regolazione disattivata durante il controllo remoto. La durata stimata è di 40.000 ore di funzionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. E\' dotata di un braccio flessibile (lungh. 31 cm) che permette di orientarne l\'estremità illuminante. L\'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spegnimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3W - Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso) - Bianco

prodotto Sustainable

Si

larghezza

22 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Bianco

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

22 mm

con fotocellula

lunghezza

44 mm

altezza/profondità

170 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

44 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

242 lm

Potenza totale

0,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

242 lm

Colore luce

Bianco

con fessure d'aerazione

Nessuna funzione dimm

Grado di protezione (IP), lato posteriore

IP41

altezza/profondità di inserimento

33 mm

adatto per potenza lampada

0,1 ... 0,1 W

tensione nominale

230 ... 250 V

sezione conduttore collegabile

1,5 ... 2,5 mm²

corrente nominale

15 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 42 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

242 ... 242 lm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Lampada lettura dimmerabile LED braccio flessibile bianco letto