Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Cod. Rexel
A80879023A-840-
Cod. Produttore
0879023A-840-21
Cod. EAN
8054378070761

Informazioni di prodotto

ZOYA 37W TYPE VS SCHERMO OPALE ON/OFF
Lampada ZOYA da 37W con tipo VS, caratterizzata da un design con schermo opale che diffonde la luce in modo uniforme. Il corpo è realizzato in materiale di alta qualità con protezione superficiale specifica per garantire durata e resistenza. È dotata di portalampada integrato e funziona con tensione di alimentazione standard. Include la lampada per un’installazione immediata. Il colore del corpo è studiato per integrarsi armoniosamente in diversi ambienti, offrendo un’illuminazione efficace e confortevole. Descrizione del produttore: L'illuminazione urbana tra eleganza e performance. ZOYA è l'apparecchio LED per l'illuminazione urbana che unisce un design dall'eleganza senza tempo a notevoli performance illuminotecniche e alle più moderne tecnologie per l'illuminazione intelligente. Grazie all’ottica radiale diffondente impreziosisce l'ambiente urbano con un'illuminazione omogenea e gradevole dall'alto comfort visivo, priva di abbagliamento diretto. Design: classico ed elegante, ZOYA si inserisce con facilità in qualsiasi contesto urbano. Applicazioni: illuminazione pubblica di viali pedonali, piazze e parchi, particolarmente adatto per aggiungere un tocco di stile a un’isola pedonale prestigiosa. Versioni: ZOYA può essere installato a parete o direttamente sui testa palo, oppure montato con attacco palo monoposto o biposto. Tre versioni di schermo, diverse potenze e varie temperature colore consentono di ottenere diversi effetti di distribuzione della luce, rispondendo alle esigenze del progetto illuminotecnico. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

492 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

492 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

640 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

37 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

3900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED ZOYA 37W schermo opale design elegante illuminazione urbana viali piazze parchi montaggio parete testa palo monoposto biposto sistema bipotenza risparmio energetico