Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80206000A-11
Cod. Produttore
0206000A-11
Cod. EAN
8054378413100

Informazioni di prodotto

XENON LED IP65 12W CCT XB ON/OFF
La lampada Xenon LED IP65 da 12W offre un'illuminazione efficiente e durevole, ideale per installazioni su superfici grazie alla sua protezione IP65 contro polvere e acqua. Dotata di tecnologia CCT per la regolazione della temperatura colore, garantisce un'illuminazione personalizzabile e di alta qualità. Include la lampada, pronta all'uso, e si attiva con un semplice interruttore ON/OFF, rendendola perfetta per ambienti che richiedono una luce affidabile e resistente. Descrizione del produttore: XENON. Semplice, funzionale, innovativo. Apparecchio per installazioni a plafone o a parete dal design semplice e funzionale. Realizzato con materiali selezionati, produce una illuminazione ultra diffondente, morbida ed efficace. Fornito di tecnologia innovativa come il Selettore CCT e il Sensore di presenza. Versione CCT: con Selettore CCT con impostazioni a 3000K, 4000K e 5000K. Versione SNS: con Selettore CCT con impostazioni a 3000K, 4000K e 5000K + Sensore di Movimento integrato.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

230 mm

diametro esterno

230 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada LED Xenon 12W IP65 CCT regolabile 3000-5000K per installazioni a plafone e parete, con versione sensore movimento integrato