Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED836181
Cod. Produttore
LED836181
Cod. EAN
4058075836181

Informazioni di prodotto

Vintage 1906® LED SPECIAL Shapes 4.5W 818 Smoke E27

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade LED, edizione vintage, forma speciale . Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

170 mm

efficienza luminosa della lampada

33 LUMEN_WATT

lunghezza

285 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

Supporto disponibile IFTTT

Distorsione Armonica Totale

180

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

150 lm

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

42 ... 42 mA

Temperatura di colore correlata

1800 ... 1800 K

potenza della lampada

4,5 ... 4,5 W

flusso luminoso

150 ... 150 lm

Angolo del fascio luminoso

220 ... 220 GRADO

Serie

Vintage 1906 / LED SPECIAL Shapes

Produttore

Lampada LED vintage filament 4,5W E27 230V per illuminazione decorativa e domestica