Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED049897
Cod. Produttore
LED049897
Cod. EAN
4099854049897

Informazioni di prodotto

Vintage 1906® LED CLASSIC A, Globe and EDISON WITH FILAMENT-MAGNETIC STYLE 2.2W 818 Smoke E27

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade LED, lampade classiche decorative, Edison e forme classiche sferiche con tecnologia filamento-magnetica. Caratteristiche del prodotto: Durata fino a 15.000 ore. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Lampada in vetro. Disponibile con temperatura colore: 2,700 K, 1,800 K. Luce piacevole: colore della luce bianca calda. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Tipo di protezione: IP20, ideale per uso interno. Lampade decorative con innovativa tecnologia LED "filamento-magnetica".. Nessun supporto per filamento: perfetto per installazioni decorative. Disponibile in differenti forme e diametri. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

64 mm

efficienza luminosa della lampada

27 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

140 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

60 lm

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

14 ... 14 mA

Temperatura di colore correlata

1800 ... 1800 K

potenza della lampada

2,2 ... 2,2 W

flusso luminoso

60 ... 60 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

Vintage 1906 / LED CLASSIC A / Globe and EDISON

Produttore

Lampada LED filamento-magnetica 2,2W 2700K luce bianca calda uso domestico decorativo