Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216559
Cod. Produttore
216559
Cod. EAN
4015082165598

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12-30 V AC/DC
  • Colore LED: Verde
  • Tipo: LED
  • Diodo integrato: Sì
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Illuminazione chiara
  • Serie: Moeller series
Descrizione del produttore: La lampada M22-LED-G è una soluzione versatile per illuminazione, progettata per funzionare con tensioni da 12 a 30 V AC/DC. Questa lampada LED di colore verde offre un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. Dotata di un diodo integrato, garantisce prestazioni affidabili e un'illuminazione di qualità. Ideale per applicazioni in cui è richiesta un'illuminazione chiara e duratura, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto efficiente e innovativo.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

30 ... 30 V

Serie

Moeller series

Produttore

Lampada LED verde M22-LED-G 12-30 V AC/DC alta efficienza per illuminazione industriale

€ 8,38 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info