Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLAMT5LD1
Cod. Produttore
NSYLAMT5LD1
Cod. EAN
3606481190369

Informazioni di prodotto

Lampada LED T5 8W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Queste lampade LED a basso costo, senza presa e con interruttore integrato, hanno un consumo di 5 W. La tensione operativa nominale è 120/230 V CA 50/60 Hz. La luminosità della luce è di 500 lm, la temperatura della luce è di 4000 K e la durata del LED è di 25000 ore. Il coperchio trasparente e i connettori sono in plastica, il corpo è in alluminio, la lampada ha un grado di protezione IP20 contro acqua e polvere ed è isolata elettricamente in classe 1. Le dimensioni della lampada sono (L) 310 mm x (A) 30,5 mm. Può essere fissato su traverse o parti metalliche con fissaggio magnetico o con viti. Con la lampada vengono forniti gli elementi di fissaggio, un connettore rapido con cavi da 1 e 3 metri. La temperatura di conservazione va da -10°C a 60°C e la temperatura di esercizio da -16°C a 65°C. È possibile interconnettere fino a 10 lampade utilizzando una sola sorgente di alimentazione. La lampada è certificata IEC 60598.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

5 W

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con interruttore on/off

lunghezza

560 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

100 ... 250 V

Serie

Lighting and power sockets

Produttore

Lampada LED T5 8W 4000K 500lm IP20 fissaggio magnetico e viti uso interno uffici e negozi