Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLAMT5LD2
Cod. Produttore
NSYLAMT5LD2
Cod. EAN
3606481190383

Informazioni di prodotto

Lampada LED T5 14W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED T5 14W

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

10 W

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con interruttore on/off

lunghezza

560 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

tensione nominale

100 ... 250 V

Serie

Lighting and power sockets

Produttore

Lampada LED T5 14W luce efficiente risparmio energetico uso interno uffici e abitazioni

€ 88,95 x 1 pz.