Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCST75840SH1
Cod. Produttore
PCST75840SH1
Cod. EAN
4099854057250

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC STICK P 9.5W 840 Frosted E27
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma allungata. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Durata fino a 15.000 ore. Non dimmerabile. Minimo 50% di plastica riciclata (sul peso totale della plastica) utilizzata. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Lampada dal design elegante. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Realizzata in plastica riciclata, la lampada contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei rifiuti in discarica. Aree di applicazione: Tutti gli ambienti domestici, in particolare laddove le lampade sono visibili. Dovunque siano necessarie lampade compatte ed efficienti. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

37 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

111 LUMEN_WATT

forma della lampada

Lineare

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

107

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1055 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,14

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

68 ... 68 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

9,5 ... 9,5 W

flusso luminoso

1055 ... 1055 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

LED CLASSIC STICK P

Produttore

Lampada LED STICK75 9,5W 840 E27 design allungato consumo ridotto uso domestico e outdoor

€ 7,94 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info