› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

LAMPADA LED STANDARD 12W DIMMERABIL

Cod. Rexel L3STDN12WDE27BN
Cod. Produttore STDN12WDE27BN
Cod. EAN 8436572482340

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Tensione: 175-240 V
  • Flusso luminoso: 1310 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP44
  • Durata vita utile: 30000 h
  • Serie: ZINC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED sferica. Corpo in: Policarbonato, diffusore: policarbonato opalino e interno: alluminio. Tensione d'ingresso: 175-240 Vac. Potenza consumata: 12 W, flusso luminoso reale: 1310 lm, efficienza luminosa: 109 lm/W. Intensità luminosa: 150 cd. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione TRIAC. Flicker free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 200°. Tipo di LED: SMD3528, numero di LED: 12.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 64 X 115,3 mm. Peso: 62 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP44. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

64 mm

efficienza luminosa della lampada

109 LUMEN_WATT

intensità luminosa

150 cd

lunghezza

115 mm

grado di protezione (IP)

IP44

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1550 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,1 ... 0,1 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

12 ... 12 W

flusso luminoso

1310 ... 1310 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

ZINC

LAMPADA LED STANDARD 12W DIMMERABIL