Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLAMLDVDC
Cod. Produttore
NSYLAMLDVDC
Cod. EAN
3606481203106

Informazioni di prodotto

Lampada LED senza prese 24-48 Vdc

Documentazione tecnica

Lampada LED senza prese 24-48 Vdc

montaggio 482,6 mm (19")

esecuzione del collegamento elettrico

connettore/presa mobile

tensione nominale

24

lunghezza

372 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di montaggio

magnetico

potenza della lampada

10 W

tipo di tensione

DC

con interruttore ACC/CHIUS

Serie

Lighting_and_power_sockets

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampada LED senza prese 24-48 Vdc