Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2507Y
Cod. Produttore
CL2507Y
Cod. EAN
7320500475706

Informazioni di prodotto

CL2-507Y Pilot Light

Documentazione tecnica

Lampada LED di colore giallo progettata per funzionare con una tensione compresa tra 48 e 60 volt in corrente continua. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un segnalatore luminoso affidabile e a basso consumo energetico. La tecnologia LED garantisce una lunga durata e un'elevata efficienza luminosa, rendendo il prodotto adatto per impianti elettrici in cui è necessaria una segnalazione visiva chiara e duratura. La tonalità gialla della luce assicura un'eccellente visibilità in diverse condizioni ambientali. Descrizione del produttore: The CL2-507Y Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Yellow - Illuminated - 48...60V AC/DC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Giallo

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

48 ... 60 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Lampada LED segnalatore giallo compatta 48-60V AC/DC per impianti elettrici