› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lampada LED rossa 85-264 VAC per pulsantiere industriali

Cod. Rexel KM216567
Cod. Produttore 216567
Cod. EAN 4015082165673

Informazioni principali

  • Voltaggio: 85-264 VAC
  • Colore: Rosso
  • Tipo lampada: LED
  • Installazione: Semplice
  • Lampada: Inclusa
  • Consumo: Basso
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Decorativa

Descrizione del prodotto

LED rosso con tensione di alimentazione da 85 a 264 VAC, dotato di diodo integrato per una maggiore affidabilità e sicurezza. Il dispositivo include la lampada LED, progettata per offrire un'illuminazione efficace e duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso a tensione alternata, garantendo prestazioni stabili e un consumo energetico ridotto. La tecnologia LED assicura un basso calore generato e una lunga durata operativa, rendendolo una soluzione efficiente e affidabile per il settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il KM216567, una lampada LED di alta qualità progettata per funzionare con tensioni da 85 a 264 VAC. Questa lampada rossa è perfetta per l'illuminazione decorativa e funzionale. Dotata di un diodo integrato, offre un'installazione semplice e senza complicazioni. Con lampada inclusa, è ideale per chi cerca efficienza e affidabilità. Scegli la tecnologia LED per un'illuminazione duratura e a basso consumo energetico.

Caratteristiche tecniche

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio a pavimento

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

85 ... 264 V

Serie

Moeller series

Lampada LED rossa 85-264 VAC per pulsantiere industriali