Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3R9010WE27BC
Cod. Produttore
R9010WE27BC
Cod. EAN
8436049262079

Informazioni di prodotto

Lampada LED R90 10W E27 Bianco Caldo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo R90. Corpo in: Alluminio. Diffusore: Policarbonato opalino. Tensione d'ingresso: 175 - 265 Vac. Potenza consumata: 9 W, flusso luminoso reale: 671 lm, efficienza luminosa: 75 lm/W.Intensità luminosa: 226 cd. Flicker free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD5630, numero di LED: 24. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 89 X 107 mm. Peso: 109 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP40. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

89 mm

efficienza luminosa della lampada

75 LUMEN_WATT

intensità luminosa

226 cd

lunghezza

107 mm

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

R90

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1035 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

0,04 ... 0,04 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

671 ... 671 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

RADON

Produttore

LAMPADA LED R90 10W E27 BIANCO CALD