Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56115
Cod. Produttore
56115
Cod. EAN
8002219716996

Informazioni di prodotto

Lampada Led R7S FG 10W 1200Lm 4000K
Descrizione del produttore: La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l’utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all’angolo di irraggiamento di 360°.

potenza della lampada

10W

temperatura del colore

4000K

attacco lampada

R7s

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1600

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

R7s

angolo di irraggiamento

360

diametro

22 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lampada Led R7S FG 10W 1200Lm 4000K