Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3QR111N13DGU1C
Cod. Produttore
QR111N13DGU10BC
Cod. EAN
8436572481923

Informazioni di prodotto

Lampada LED QR111 13W Regolabile GU10 BC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo QR11. Corpo in: Policarbonato, riflettore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 220-240 Vac. Potenza consumata: 13 W, flusso luminoso reale: 1274 lm, efficienza luminosa: 98 lm/W. Intensità luminosa: 1306 cd. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione TRIAC. Flicker free. Attacco: GU10. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 36°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 24. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 111 X 74 mm. Peso: 110 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

111 mm

efficienza luminosa della lampada

98 LUMEN_WATT

intensità luminosa

1306 cd

lunghezza

74 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

cut-off: fine fase (trailing)

Designazione della lampada

QR111

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1534 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,06 ... 0,06 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

13 ... 13 W

flusso luminoso

1274 ... 1274 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

CROMO

Produttore

LAMPADA LED QR111 13W REGOLABILE GU