Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3QR111N13DGU10
Cod. Produttore
QR111N13DGU10BN
Cod. EAN
8436572481916

Informazioni di prodotto

Lampada LED QR111 13W Regolabile GU10 BN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo QR11. Corpo in: Policarbonato, riflettore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 220-240 Vac. Potenza consumata: 13 W, flusso luminoso reale: 1300 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Intensità luminosa: 1306 cd. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione TRIAC. Flicker free. Attacco: GU10. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 36°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 24. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 111 X 74 mm. Peso: 110 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

111 mm

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

intensità luminosa

1306 cd

lunghezza

74 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

cut-on: inizio fase (leading)

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

QR111

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1560 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,06 ... 0,06 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

13 ... 13 W

flusso luminoso

1300 ... 1300 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

CROMO

Produttore

LAMPADA LED QR111 13W REGOLABILE GU