Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3QR111N13G53BN
Cod. Produttore
QR111N13G53BN
Cod. EAN
8436572481930

Informazioni di prodotto

Lampada LED QR111 13W G53 Bianco neutro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo QR11. Corpo in: Policarbonato, riflettore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac/dc. Potenza consumata: 13 W, flusso luminoso reale: 1300 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Intensità luminosa: 1306 cd. Flicker free. Attacco: G53. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 36°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 24. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 111 X 68 mm. Peso: 122 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G53

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

111 mm

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

intensità luminosa

1306 cd

lunghezza

68 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

QR111

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1560 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

11 ... 13 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

13 ... 13 W

flusso luminoso

1300 ... 1300 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

CROMO

Produttore

LAMPADA LED QR111 13W G53 BIANCO NE