Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCB60830CE11
Cod. Produttore
VCB60830CE11
Cod. EAN
4099854484216

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC B V 5.9W 830 Clear E14
Descrizione del produttore: Lampade LED con forma classica a candela. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Non dimmerabile. Durata fino a 15.000 ore. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Lampadari a bracci. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65). Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E14

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

136 LUMEN_WATT

forma della lampada

Candela

lunghezza

100 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

111

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

B10,5

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

806 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

38 ... 38 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

5,9 ... 5,9 W

flusso luminoso

806 ... 806 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED CLASSIC B V

Produttore

Lampada LED professionale 5,9W 3000K E14 compatta per illuminazione domestica

€ 4,43 x 1 pz.
(pz.)