› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Lampada LED portatile compatta luce fredda uso interno ed esterno

Cod. Rexel SLNSYLAMPORTLD
Cod. Produttore NSYLAMPORTLD
Cod. EAN 3606481190390

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 10 W
  • Tensione di impiego: 120 V CA 50/60 Hz
  • Flusso luminoso: 1100 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Durata funzionamento: 25000 H
  • Grado protezione IP: IP20
  • Classe isolamento: Classe II
  • Serie: Lighting and power sockets

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED portatile

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

potenza della lampada

10 W

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con interruttore on/off

lunghezza

403,5 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

tensione nominale

100 ... 250 V

Serie

Lighting and power sockets

Lampada LED portatile compatta luce fredda uso interno ed esterno