Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBL05-W
Cod. Produttore
CBL05-W
Cod. EAN
8051316021632

Informazioni di prodotto

LAMPADA PORTATILE
Benvenuti nel mondo di CECBL05-W! Questo prodotto è un vero e proprio concentrato di stile e funzionalità. Scopri le sue caratteristiche uniche: - Design moderno e minimalista - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo - Disponibile in un elegante colore bianco - Facile da pulire e mantenere - Ideale per aggiungere un tocco di classe a qualsiasi ambiente Non perdere l'opportunità di portare a casa il tuo CECBL05-W e trasformare il tuo spazio in qualcosa di straordinario! Descrizione del produttore: Con l’impugnatura ergonomica in plastica bicomponente la CBL05-W è la lampada più comoda e robusta da impugnare per ispezioni di vario genere. Doppio punto luce, luminosità elevata dimmerabile e la lunga durata la rendono idonea per soddisfare svariati bisogni. Dotata di supporto da tavolo magnetico con gancio di sospensione a scomparsa. Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

con interruttore

lunghezza

205 mm

altezza/profondità

40 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Colore luce

Bianco

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

5 ... 0 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 0 K

Produttore

Lampada LED portatile 600 lumen dimmerabile con supporto magnetico e gancio sospensione USB ricaricabile per ispezioni