Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCOREHPI42830G
Cod. Produttore
COREHPI42830G2
Cod. EAN
8718699781057

Informazioni di prodotto

Le lampade Philips TrueForce LED garantiscono un’installazione semplice e vantaggi energetici significativi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e diretta senza modifiche all’apparecchio o alimentatore
  • Compatibilità ottimale con le lampade HID esistenti
  • Design esclusivo che facilita il retrofit

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con ridotto consumo
  • Lunga durata della lampada per minori sostituzioni
  • Illuminazione confortevole e sicura con alta resa cromatica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali.La soluzione oltre ad assicurare i vantaggi offerti dalla tecnologia LED in termini di efficienza energetica e lunga durata, richiede un ridotto investimento iniziale.Grazie a un design esclusivo e alla compatibilità ottimale di queste lampade, è possibile procedere con l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HID con quelle TrueForce LED senza cambiare l'apparecchio o l'alimentatore. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce, creando al contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo. Descrizione del produttore: Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali.La soluzione oltre ad assicurare i vantaggi offerti dalla tecnologia LED in termini di efficienza energetica e lunga durata, richiede un ridotto investimento iniziale.Grazie a un design esclusivo e alla compatibilità ottimale di queste lampade, è possibile procedere con l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HID con quelle TrueForce LED senza cambiare l'apparecchio o l'alimentatore. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce, creando al contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

118 mm

efficienza luminosa della lampada

137 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

193 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

35 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,081

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

4800 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0993

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

178 ... 178 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

35 ... 35 W

flusso luminoso

4800 ... 4800 lm

Angolo del fascio luminoso

180 ... 180 GRADO

Serie

TrueForce Core LED Industrial and Retail / Highbay

Produttore

Lampada LED Philips TrueForce retrofit 35W E27 830 per illuminazione industriale e retail