Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHLEDHPL125830
Cod. Produttore
LEDHPL125830
Cod. EAN
8718699638184

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 28 W
  • Flusso luminoso: 3800 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Classe efficienza: D
  • Serie: TrueForce LED Public

Documentazione tecnica

TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830 è una lampada LED ad alta efficienza progettata per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID) come HPL 80W e SON 70W. Dotata di attacco E27, offre un flusso luminoso di 3800 lumen con una temperatura di colore calda di 3000 K, ideale per l'illuminazione urbana e stradale. La tecnologia LED HPL garantisce un'efficienza luminosa di 135 lm/W e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, assicurando una buona qualità della luce. La lampada ha una durata nominale di 50.000 ore e un ciclo di commutazione on/off pari a 50.000, con un fattore di potenza di 0,95 e un consumo energetico di 28 W. Realizzata in plastica con finitura trasparente, ha una forma a pannocchia e un peso di 0,370 kg. È adatta a un intervallo di temperatura ambiente da -30 a +45 °C, non è dimmerabile ed è conforme alle normative CE e RoHS. Classe energetica D, con un consumo di 28 kWh ogni 1000 ore, garantisce risparmio energetico e sicurezza fotobiologica di categoria RG1. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le lampade LED Philips TrueForce rappresentano una soluzione LED semplice con un rapido ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID) e al sodio ad alta pressione (SON). Sostituendo le versioni HID, queste lampade per la cima del palo offrono l'efficienza energetica e i vantaggi di lunga durata dei LED, garantendo risparmi immediati a fronte di un investimento iniziale contenuto. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce corrette, i clienti potranno eseguire con facilità il retrofit delle lampade LED TrueForce al proprio sistema HPL e SON esistente, migliorando così la qualità della luce con HID LED, senza dover sostituire le apparecchiature o sacrificare l'effetto luminoso.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

75 mm

efficienza luminosa della lampada

135 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

178 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

28 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,14

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

3800 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,95

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1004

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

125 ... 125 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

28 ... 28 W

flusso luminoso

3800 ... 3800 lm

Angolo del fascio luminoso

360 ... 360 GRADO

Serie

TrueForce LED Public / urbano strade / HPL SON / L

Produttore

Lampada LED Philips TrueForce 28W E27 retrofit HPL SON