› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

LAMPADA LED PAR56RGB USO CON CONTRO

Cod. Rexel L3PAR56RCRGBRGB
Cod. Produttore PAR56RCRGBRGB
Cod. EAN 8436049262284

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Tensione: 12 V
  • Corrente ingresso: 0,60 A
  • Grado protezione: IP68
  • Angolo apertura: 60°
  • Materiale corpo: Acciaio inox
  • Classe isolamento: III
  • Serie: PLATINO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo PAR56, per piscina. Montato in superficie. Corpo in: Ferro inossidabile, Diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac. Potenza consumata: 20 W, Flicker Free. Temperatura di colore: RGB ,consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°, numero di LED: 18.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X h): ø 117 X 105 mm. Peso:930 gr. Temperatura di funzionamento (ta): 0 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP68. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

RGB

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con telecomando/comando remoto

diametro

117 mm

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP68

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

tensione nominale

12 ... 12 V

potenza della lampada

20 ... 20 W

Serie

PLATINO

LAMPADA LED PAR56RGB USO CON CONTRO