Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3PAR56-SBF
Cod. Produttore
PAR56-SBF
Cod. EAN
8436049269481

Informazioni di prodotto

Lampada LED PAR56 IP68 superficie BF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo PAR56, per piscina. Montaggio ad incasso. Corpo in: Ferro inossidabile, Diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac. Potenza consumata: 20 W, Flicker Free. Temperatura di colore: RGB ,consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. numero di LED: 18.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X h): ø 117 X 105 mm. Peso:930 gr. Temperatura di funzionamento (ta): 0 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP68. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

290 mm

efficienza luminosa della lampada

75 LUMEN_WATT

intensità luminosa

1770 cd

lunghezza

50 mm

grado di protezione (IP)

IP68

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1600 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

0,66 ... 0,66 mA

Temperatura di colore correlata

5500 ... 5500 K

potenza della lampada

18 ... 18 W

flusso luminoso

1300 ... 1300 lm

Angolo del fascio luminoso

60 ... 60 GRADO

Serie

PLATINO

Produttore

LAMPADA LED PAR56 IP68 SUPERFICIE B