Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP1650D940362
Cod. Produttore
PP1650D940362
Cod. EAN
4099854457562

Informazioni di prodotto

LED PAR16 DIM P 3.7W 940 GU10
Descrizione del produttore: Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR16 attacco a puntali. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm. Dimmerabile. Lampada in vetro. Vantaggi del prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

GU10

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

94 LUMEN_WATT

intensità luminosa

640 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

150

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

350 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

40 ... 40 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

3,7 ... 3,7 W

flusso luminoso

350 ... 350 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

LED PAR16 DIM P

Produttore

Lampada LED PAR16 3.7W dimmerabile GU10 luce calda per illuminazione domestica e commerciale

€ 6,19 x 1 pz.
(pz.)