Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80454105A-830-
Cod. Produttore
0454105A-830-21
Cod. EAN
8054378010712

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14W
  • Tipo: PAR+ EL/EL
  • Funzione: Bidirezionale
  • Installazione: Semplice
  • Uso: Residenziale/commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Efficienza: Energetica ottimale
  • Serie: PIXOL110
Lampada LED bidirezionale da 14W con tecnologia PAR+, progettata per un'efficienza luminosa elevata e un'illuminazione uniforme. Include la lampada integrata ed è adatta per l’installazione su diverse superfici, garantendo versatilità e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il PIXOL110 PAR+ 14W EL/EL BIDIR. ON/O rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione elettrica, progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 14W, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e direzionale. La sua configurazione bidirezionale permette di distribuire la luce in modo uniforme, creando atmosfere accoglienti e funzionali in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il PIXOL110 è progettato per garantire durata e affidabilità nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione versatile e performante. La sua installazione semplice e intuitiva consente di integrarlo facilmente in qualsiasi progetto, sia residenziale che commerciale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1550 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

830 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada LED PAR+ 14W bidirezionale alta efficienza per uso residenziale e commerciale