Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3GN37V-7WE14BN
Cod. Produttore
GN37V-7WE14BN
Cod. EAN
8436049269887

Informazioni di prodotto

Lampada LED Oliva 7W SMD2835 E14 BN

Documentazione tecnica

Lampada LED sferica. Corpo in: Policarbonato, diffusore: policarbonato opalino e interno: alluminio. Tensione d'ingresso: 175-240 Vac. Potenza consumata: 7 W, flusso luminoso reale: 690 lm, efficienza luminosa: 99 lm/W. Intensità luminosa: 97 cd. Flicker free. Attacco: E14. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 180°. Tipo di LED: SMD3528, numero di LED: 10.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 38 X 105 mm. Peso: 30 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP44. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

ZINC

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADA LED OLIVA 7W SMD2835 E14 BN